TIJハンディインクジェットプリンター

TIJハンディインクジェットプリンター - ゼネラルサプライTIJハンディインクジェットプリンター - ゼネラルサプライTIJハンディインクジェットプリンター - ゼネラルサプライTIJハンディインクジェットプリンター - ゼネラルサプライTIJハンディインクジェットプリンター - ゼネラルサプライTIJハンディインクジェットプリンター - ゼネラルサプライ

様々なシーンで様々な素材に高精細な印字が可能!高解像度、高精細な印字600dpi。テキスト、画像、バーコード、QRコード等の様々な印字に対応。

仕様●使用可能時間:最大10時間(使用状況による)●印字可能高さ(mm):1~12.7●印字素材:ガラス、金属、発砲スチロール、プラスチック、木材、段ボール他寸法(mm)H232×W84×D177電源充電式リチウムイオンバッテリーインターフェースUSB2.0解像度600保証期間1年間スクリーン6.5インチタッチスクリーン内容量1台
注意
※本体保証1年、インク保証9カ月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80398424MoTix-1H
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

TIJハンディープリンタ MoTix 1H 製品紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする