ゼネラルサプライ
MoTix-1H専用ヒートレスインクカートリッジ
ハンディインクジェットプリンターMoTix-1H専用インクカートリッジです。速乾性インクで安心の日本製です。
仕様
●乾燥速度:2~3秒●印字素材:ガラス、金属、発砲スチロール、プラスチック、木材、段ボール他
色
ブラック
方式
サーマルインクジェット方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80398440
GS700
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500