曜日別特売

着画作成キット(ヘアアクセ)キッズモデルフォト

着画作成キット(ヘアアクセ)キッズモデルフォト - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ヘアアクセ)キッズモデルフォト - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ヘアアクセ)キッズモデルフォト - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ヘアアクセ)キッズモデルフォト - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ヘアアクセ)キッズモデルフォト - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ヘアアクセ)キッズモデルフォト - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ヘアアクセ)キッズモデルフォト - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(ヘアアクセ)キッズモデルフォト - ORIGINAL WORKS(ササガワ)

簡単に本物のような画像が撮影できる着画キットです。様々な子供用のヘアアクセパーツに対応しています。アクセサリーのサイズ感がわかりやすく、実際に着用しないので衛生面も安心です。肖像権フリーなのでSNSにアップもできます。専用スタンド付きなので撮影しやすい角度にセッティングできます。

仕様【写真】8種、【モデルフォト内容】モデルパターン/4種類、色違いバージョン/4種類、片面柄(印刷)、陳列に便利なヘッダ付袋入り付属品フォトスタンド付材質フォトスタンド=PET樹脂材質(本体)特殊紙寸法モデルフォト-縦297mm×横210mm、紙厚-0.24mm、フォトスタンド-縦297mm×幅210mm×奥行105mm内容量1セット
注意
※無断でアクセサリー撮影以外の用途でお使いにならないでください。
※複製しての再配布は禁止しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8039862537-5019
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする