3Dプリンター用フィラメント PAHT-CF15-Black

3Dプリンター用フィラメント PAHT-CF15-Black - BASF(ビーエーエスエフ)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化高温ナイロン(ポリアミド)です。高温耐薬品性と卓越した機械的弾力性を兼ね備えています。寸法安定性に優れているため、印刷時の収縮が少なく、印刷が容易です。繊維の性質により、部品は非常に強く、高い剛性を維持します。

用途ものづくり現場での試作品、治具等に。材質PAブラック適合機種Ultimaker S3,S5,S7トラスコ品番676-8590サイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)内容量1巻
2月25日より値下げいたしました。
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80399036PAHT-4500B0752.85
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする