3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black

3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black - BASF(ビーエーエスエフ)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。

用途ものづくり現場での試作品、治具等に。材質PETブラック適合機種Ultimaker S3,S5,S7トラスコ品番676-8594サイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)内容量1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80399045PCF-0350B0752.85
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする