BASF(ビーエーエスエフ)
3Dプリンター用フィラメント TPU85A-Natural
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途
ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番
676-8599
適合機種
Ultimaker Factor 4
材質
TPU
色
ナチュラル
サイズ
直径200mm、厚み54mm
質量(g)
750
径(Φmm)
2.85
使用条件
15~30℃、10~70% RH(結露なし)
内容量
1巻
2月25日より値下げいたしました。
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80399124
TPU-2101B075
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください