曜日別特売

3Dプリンター用フィラメント TPU64D

3Dプリンター用フィラメント TPU64D - BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント TPU64D - BASF(ビーエーエスエフ)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。

用途ものづくり現場での試作品、治具等に。材質TPU適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7サイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)内容量1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像80399106TPU-2208B0752.85ブラック676-8600
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
製品画像80399115TPU-2203B0752.85ホワイト676-8596
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする