BASF(ビーエーエスエフ)
3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。
用途
ものづくり現場での試作品、治具等に。
材質
PP
色
ブラック
適合機種
Ultimaker S3,S5,S7
トラスコ品番
676-8597
サイズ
直径200mm、厚み51mm
質量(g)
700
径(Φmm)
2.85
使用条件
15~30℃、10~70% RH(結露なし)
内容量
1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80399054
PP-4450B070
2.85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください