BASF(ビーエーエスエフ)
3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途
ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番
676-8589
適合機種
Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質
TPU
色
ホワイト
サイズ
直径199mm、厚み53mm
質量(g)
750
径(Φmm)
2.85
使用条件
15~30℃、10~70% RH(結露なし)
内容量
1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80399140
TPU-2303B075
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください