曜日別特売

3Dプリンター用フィラメント ASA-Black

3Dプリンター用フィラメント ASA-Black - BASF(ビーエーエスエフ)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。

用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8591適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質ASAブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)内容量1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80399027ASA-4208B075
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする