曜日別特売

3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black

3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black - BASF(ビーエーエスエフ)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。

用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)内容量1巻
12月28日より値下げいたしました。
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80399097PA6-4505B070
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする