曜日別特売

3Dプリンター用フィラメント PET

3Dプリンター用フィラメント PET - BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PET - BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PET - BASF(ビーエーエスエフ)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。

用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質PET質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)内容量1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像80399070PET-0301B075676-8593ナチュラル直径200mm、厚み53mm
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
製品画像80399079PET-0302B075676-8595ブラック直径200mm、厚み54mm
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
製品画像80399088PET-0303B075676-8598ホワイト直径200mm、厚み52mm
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする