3Dプリンター 2+Connect

3Dプリンター 2+Connect - Ultimaker

UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。
最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。
UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。
UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。
自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。
Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。
2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。
ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。
UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。
ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。

用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5724セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)580(チューブ部分含む)奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)内容量1台
関連資料:(0.8MB)取扱説明書:(3.85MB)
注意
※作動中の本体には可動部があり、触れると怪我をする恐れがありますので、印刷領域に腕や指などを入れないで下さい。
※印刷中のプリントヘッド、ビルドプレートは高温になるため、絶対に触れないで下さい。
※保証期間中(1年間)に通常のご利用環境下で不具合が発生した場合は無償で修理させて頂きます。(現地修理非対応です。指定場所へお送りください。)
※納品時の外装箱・緩衝材は修理対応の際にご使用いただきたく、大切に保管ください。
※保証期間外の修理は有償(都度見積)となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80399000222636
オープン
539,800
593,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする