UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。
最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。
UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。
UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。
自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。
Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。
2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。
ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。
UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。
ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。
人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。
ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |