曜日別特売

3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA

3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA - Makerbot

MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。

用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。適合機種MakerBot Sketchシリーズ材質PLAサイズ直径200mm、厚み60mm質量(g)1000径(Φmm)1.75使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)内容量1巻
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80399219375-0043A676-8602オレンジ
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
80399228375-0045A676-8603レッド
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
80399237375-0046A676-8601ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
80399246375-0047A676-8605ブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
80399255375-0048A676-8607ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
80399264375-0049A676-8604グレー
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
80399280375-0051A676-8608イエロー
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
80399289375-0053A676-8606グリーン
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする