3Dプリンター Sketch Large

3Dプリンター Sketch Large - Makerbot

初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。
微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。
取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。
直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。
MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
Sketch Largeはより大きなモデルの印刷を可能にし、ビルドプレート上に最大10個のモデルを同時にプリントすることができます。

用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):220×200×250トラスコ品番658-5726セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)550高さ(mm)550奥行(mm)480電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)内容量1台
注意
※作動中の本体には可動部があり、触れると怪我をする恐れがありますので、印刷領域に腕や指などを入れないで下さい。
※印刷中のプリントヘッド、ビルドプレートは高温になるため、絶対に触れないで下さい。
※保証期間中(1年間)に通常のご利用環境下で不具合が発生した場合は無償で修理させて頂きます。(現地修理非対応です。指定場所へお送りください。)
※納品時の外装箱・緩衝材は修理対応の発送時にご使用いただきたく、大切に保管ください。
※保証期間外の修理は有償(都度見積)となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80399194900-0110A
500,000
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする