曜日別特売

組立式木製ディスプレイ台 2Way

組立式木製ディスプレイ台 2Way - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製ディスプレイ台 2Way - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製ディスプレイ台 2Way - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製ディスプレイ台 2Way - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製ディスプレイ台 2Way - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製ディスプレイ台 2Way - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製ディスプレイ台 2Way - ORIGINAL WORKS(ササガワ)

組み立て式の木製ディスプレイです。木製飾り棚と合わせることで、展示会でのブースレイアウトをより立体的にできます。釘やネジなど工具は不要で、簡単組立コンパクト設計です。フラットな構造で、安定して物が置きやすい。単品使いでも、高さだしの台として縦置き、横置きどちらも対応して便利。裏面は作品や小道具を収納する小物置きやレジ代りになるので、デットスペースを上手に活用できます。

仕様組立式、本体:高さ355×幅300×奥行227付属品組立説明書材質MDF質量(g)1090本体質量(g)1090組立寸法(mm)本体:高さ355×幅300×奥行227内容量1台
注意
※水濡れ注意・水拭きしないでください。濡れた場合はすぐに乾いた布などで拭き取ってください。
※最適な商品を提供するためにMDF材を使用しています。
※MDFは加工の際、「薄いひっかき傷」が入る場合がございます。
※また水や湿気に弱く、カビやシミの原因になったり、木材が膨張することがあるため、組み立て時の嵌め込みがきつくなることがあります。お取り扱い環境には十分にお気をつけください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8039954444-5853
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする