曜日別特売

アマチュア無線用SWRパワーメーター

アマチュア無線用SWRパワーメーター - ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーター - ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーター - ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーター - ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーター - ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーター - ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーター - ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーター - ダイワインダストリ

クロスメーターは同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。
また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。
暗い場所でも見えるバックライト付。

仕様M型接栓付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
レンジ出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体正面80399465CN-501H1.8~15015/150/1500
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体正面80399474CN-501H21.8~15020/200/2000
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体正面80399490CN-501VM145~52520/200
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする