ナカ工業
コーナーガード
衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。
室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品
取付下地材×1本
材質
本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5
幅(mm)
65
厚さ(mm)
16
色
レモンイエロー
取付け方法
アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80405860
NPC-6565V-L1000-#LY
538-5990
1000
1
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80405869
NPC-6565V-L2000-#LY
538-5991
2000
2
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。