パイプマシン

パイプマシン - REX(レッキス工業)パイプマシン - REX(レッキス工業)

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。

用途水道・ガス管のねじ切り。仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50Aトラスコ品番485-4560幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80405720210300
480,000
419,800
461,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする