耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付

耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付 - 竹村製作所

ホースアダプター付。カプラー付きのホースリールがワンタッチで接続できるカプラー対応タイプ。

仕様ノータッチコマ入質量(kg)0.36主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80406438KTL-10CPN
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする