竹村製作所
耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ
スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。
仕様
固定コマ
質量(kg)
0.34
主要材質
CAC406
使用流体
水道水(60℃以下)
口径(mm)
13
水圧
(使用)0.75MPa以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80406429
KTL-10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください