竹村製作所
アイスマール 手洗器セット
用途
コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。
適合
排水管:VU40
セット内容
手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手
材質
FRP製(ゲルコート仕上げ)
質量(kg)
1.4
サイズ(mm)
□250×H81
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80407935
E-WF
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください