曜日別特売

蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール

蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール - 竹村製作所蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール - 竹村製作所蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール - 竹村製作所蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール - 竹村製作所蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール - 竹村製作所蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール - 竹村製作所

シンプル&シック
景観の美しさと調和する不凍水栓柱。
シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。
使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。
立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています
ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。
水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。

用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下内容量1本
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80407497D-34M-2013100Sヘアライン1m
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407506D-34M-2013120Sヘアライン1.2m
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407515D-34M-2013150Sヘアライン1.5m
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407524D-34M-2013180Sヘアライン1.8m
オープン
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407540D-34M-2013200Sヘアライン2m
オープン
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407549D-34M-2013100DBダークブラウン1m
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407558D-34M-2013120DBダークブラウン1.2m
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407567D-34M-2013150DBダークブラウン1.5m
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407576D-34M-2013180DBダークブラウン1.8m
オープン
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407585D-34M-2013200DBダークブラウン2m
オープン
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407594D-34M-2013100BKブラック1m
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407610D-34M-2013120BKブラック1.2m
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407619D-34M-2013150BKブラック1.5m
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407628D-34M-2013180BKブラック1.8m
オープン
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
80407637D-34M-2013200BKブラック2m
オープン
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする