不凍水栓柱 D-XキューブⅢ

不凍水栓柱 D-XキューブⅢ - 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ - 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ - 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ - 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ - 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ - 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ - 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ - 竹村製作所

キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。
水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。
立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
ロット一式を抜き出して点検修理ができます。

材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び長さ
吐水口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80406849D-X3-2013080BM2.3ベージュメタル0.8m13
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
80406858D-X3-2013100BM2.6ベージュメタル1m13
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406867D-X3-2013120BM2.9ベージュメタル1.2m13
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
80406876D-X3-2013135BM3.2ベージュメタル1.35m13
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80406885D-X3-2013150BM3.5ベージュメタル1.5m13
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80406894D-X3-2013165BM3.8ベージュメタル1.65m13
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406910D-X3-2013180BM4.1ベージュメタル1.8m13
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406919D-X3-2013200BM4.4ベージュメタル2m13
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
80406928D-X3-2020100BM2.6ベージュメタル1m20
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406937D-X3-2020120BM1.2ベージュメタル1.2m20
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406946D-X3-2020150BM1.5ベージュメタル1.5m20
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406955D-X3-2020180BM4.1ベージュメタル1.8m20
オープン
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
返品不可
80406964D-X3-2020200BM4.4ベージュメタル2m20
オープン
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
80406980D-X3-2013100FB2.6フロストブラック(つやなし・黒)1m13
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406989D-X3-2013120FB2.9フロストブラック(つやなし・黒)1.2m13
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80406998D-X3-2013150FB3.5フロストブラック(つやなし・黒)1.5m13
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407007D-X3-2013100WH2.6ホワイト1m13
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407016D-X3-2013120WH2.9ホワイト1.2m13
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407025D-X3-2013150WH3.5ホワイト1.5m13
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407034D-X3-2013100TP2.6トラッドパイン(木目調)1m13
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407050D-X3-2013120TP2.9トラッドパイン(木目調)1.2m13
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
80407059D-X3-2013150TP3.5トラッドパイン(木目調)1.5m13
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする