アイスマール 伸縮式固定バンド

アイスマール 伸縮式固定バンド - 竹村製作所
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80407917SM-CS34
オープン
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする