竹村製作所
アイスマール専用浸透マスカバーセット
用途
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。
セット内容
浸透マス、カバー、ビニルシート
材質
再生PP
質量(kg)
0.8
容量(L)
排水:9.1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80406517
OMS-F
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください