TRUSCO
簡易作業台 イージーレッグ
ペケ台とテーブル板のセット品です。
脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。
脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。
組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途
作業台やレジャーテーブルの脚として。
セット内容
ペケ台×2、テーブル板×1
厚さ(mm)
12
奥行(mm)
900
規格
合板:JAS規格 接着耐久性1類
小箱入数(枚)
1S
生産国
中国、マレーシア
内容量
1組
注意
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
※天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承ください。
※脚とテーブルのセットです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80405677
EASYLEG-3590SET
584-3280
脚 表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ、板:中質繊維板
6.2
350(ぺケ台)
900
¥
8,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80405686
EASYLEG-7090SET
584-3277
脚 表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ、板:中質繊維板
8.6
700(ぺケ台)
900
¥
11,390
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80405695
EASYLEG-35180SET
584-3276
脚 表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ、板:南洋木 ラワン
16.4
350(ぺケ台)
900
¥
17,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80405704
EASYLEG-70180SET
584-3279
脚 表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ、板:南洋木 ラワン
21.2
700(ぺケ台)
1800
¥
23,850
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。