TRUSCO
スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 5台まとめ買い
ご要望の多いM1.5-6665を5台まとめてお安くいたしました。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。
棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番
552-5155
セット内容
M1.5-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1806
タイプ
単体型5台
奥行(mm)
604
間口(mm)
1760
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
5
外寸法・高さ(mm)
1806
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1760×604×1806
有効間口(mm)
1716
棚板調整ピッチ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
604
外寸法・間口(mm)
1760
棚板内寸・間口(mm)
1716
内容量
1組
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80405248
M1.5-6665-NG-5P
¥
292,790
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
北海道地方
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません