ご要望の多いM1.5-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。
棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番552-5156セット内容M1.5-6665NG1台、M1.5-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)604間口(mm)8800棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1806RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×604×1806有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)8800棚板内寸・間口(mm)1716内容量1組