曜日別特売

スチールラック M2型軽中量棚 連結 5台まとめ買い

スチールラック M2型軽中量棚 連結 5台まとめ買い - TRUSCO

ご要望の多いM2-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。
棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。

トラスコ品番554-7256セット内容M2-6665NG1台、M2-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1807材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)609間口(mm)8800棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1807RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×609×1807有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609外寸法・間口(mm)8800棚板内寸・間口(mm)1716内容量1組
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80405625M2-6665-NG-5R
288,020
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,500/税込¥13,750
北海道地方1¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする