軽量チップソー200mm

軽量チップソー200mm - 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー200mm - 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー200mm - 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー200mm - 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー200mm - 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー200mm - 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー200mm - 京セラインダストリアルツールズ

快適な切れ味で充電式に最適
エンジン機にも使える
バッテリーの道が良い
特殊刃形で草が絡みにくい。電気式・充電式専用チップソー。

用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎適合機種AK-3000刃数18外径×内径(Φmm)200×25.4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8039984966500407
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする