京セラインダストリアルツールズ
高耐久(薄刃)チップソー255mm
快適な切れ味で充電式に最適
エンジン機にも使える
バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。
〈充電式に最適〉
超硬チップ斜め埋込みで高耐久。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ
用途
【雑草/牧草】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○
適合機種
36V充電式刈払機、刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機
刃数
40
外径×内径(Φmm)
255×25.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80399867
4900704
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください