ダブルカットチップソー薄刃255mm

ダブルカットチップソー薄刃255mm - 京セラインダストリアルツールズダブルカットチップソー薄刃255mm - 京セラインダストリアルツールズダブルカットチップソー薄刃255mm - 京セラインダストリアルツールズダブルカットチップソー薄刃255mm - 京セラインダストリアルツールズ

快適な切れ味で充電式に最適
エンジン機にも使える
バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。
抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ。

用途【やわらかい雑草】○、【雑草/牧】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○適合機種36V充電式刈払機、刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機刃数チップ:36、鋸刃:36外径×内径(Φmm)255×25.4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8039987666500387
2,700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする