曜日別特売

おくすり手帳 4絵柄セット (KP-4)

おくすり手帳 4絵柄セット (KP-4) - 金鵄製作所おくすり手帳 4絵柄セット (KP-4) - 金鵄製作所おくすり手帳 4絵柄セット (KP-4) - 金鵄製作所おくすり手帳 4絵柄セット (KP-4) - 金鵄製作所おくすり手帳 4絵柄セット (KP-4) - 金鵄製作所おくすり手帳 4絵柄セット (KP-4) - 金鵄製作所おくすり手帳 4絵柄セット (KP-4) - 金鵄製作所おくすり手帳 4絵柄セット (KP-4) - 金鵄製作所

全32ページ仕様のお薬手帳。4絵柄セット販売で、幅広い年齢層に人気です。
構成<表紙裏面・P1:あなたの大切な情報、P2:お薬手帳とは、P3~31:投薬記録、P32:かかりつけの医療機関、裏表紙裏面:お薬の飲み方>

サイズA6寸法(縦×横)(mm)148×105入数200冊(4絵柄x50冊)ページ数32紙厚(kg)表紙:135kg、中身:55kg内容量1包(200冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8040324575510-000
6,010
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする