衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤 アロマガードソフト

衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤 アロマガードソフト - 国際科学

天然植物が生み出した虫よけ対策、人畜に安全性の高い天然精油を使用、殺虫成分不使用
癒しのアロマ効果で不快害虫を寄せ付けません。
ローズマリーの上品な香りでアロマを楽しみながらお使いいただけます。
お子さん、ペットにも安心です。
衣類、帽子などの汚れやほこりなどを除去し、本品を軽く振り、衣類に均一にスプレーしてください。

用途衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤材質天然精油(ローズマリー他)、メントール、アルコール、安定化剤タイプアロマリッチ容量(L)10箱入数1箱(2個組)標準持続時間(h)約3対象害虫不快害虫・ブヨ、他内容量1箱(10L×2個)
注意
※万一飲み込んだ場合は、水を飲ませるなどの処置を行ってください。
※目に入った場合は、こすらず水で洗い流してください。
※お肌に異常を感じる時は、ご使用を中止してください。
※いずれの場合も、必要を感じたら直ちに専門医に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80403218-
オープン
32,998
36,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする