曜日別特売

天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き

天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き - ランドアート天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き - ランドアート天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き - ランドアート天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き - ランドアート

『天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様』は、6種類の音声パターンと選べる運転間隔で「慣れ」を防ぐ鳥害対策機器です。鳥害対策でいちばん重要なのは「慣れさせない」ことですが、トリサッタは追加された効果的な音声だけでなく、慣れ対策にも配慮しています。音声の種類としては、鳥(カラス、スズメ、ムクドリ、イヌワシ、ミミズク、オオタカ)がおびえたときに出す断末魔の悲鳴音となっています。悲鳴音を聞いた鳥は危険を感じて近づかなくなるので、畑や果樹園でのカラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策の効果発揮が期待されます。周囲の環境や使用場所に応じて音量を変えることができ、「ボリュームつまみ」をカチッというまで左に回すと電源が切れます。「発音間隔つまみ」を回すことで約30秒~約30分の範囲で発音間隔を変えることができ、鳥の慣れを防ぐことで効果が持続します。また、一番左に合わせると約20秒~約10分の間隔でランダム運転するので、これも効果的です。背面には操作しやすいパネルが搭載されており、設定も簡単です。「昼夜センサー」が明るさを感知して昼夜を判定し、暗くなると自動的に運転が止まります。本体をつるしてバッテリーにつなぐだけでご使用いただけます。

用途畑や果樹園における、カラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策に。仕様有効範囲(反):約3種類威嚇方法:6種類の音声パターン電源DC12Vバッテリー電源コード(m)5バッテリー(接続部)ワニグチグリップ運転(間隔)作動12秒→休止約30秒~約30分毎音声内容1カラス(パターン1+パターン2)2カラス(パターン1)3カラス(パターン2)4スズメ+ムクドリ5イヌワシ+ミミズク6オオタカ音量(dB)出力:最大95(スピーカー正面10m地点)使用可能日数バッテリー容量40Ahで約30日内容量1個
注意
※本商品は音声を使用するため、ご使用場所の状況に応じて周辺住民の方々へのご配慮をお願いいたします。人家の近くや公道の近くでのご使用はお避け下さい。作物の被害を受けてからの対策では効果が出にくい場合があります。早めに対策をはじめ、害鳥を寄せ付けないようにしましょう。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80405975TTN-T5
オープン
69,800
76,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする