曜日別特売

端面保護材 粘着付 軟質Uカバー

端面保護材 粘着付 軟質Uカバー - 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー - 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー - 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー - 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー - 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー - 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー - 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー - 光モール

Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。
特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています
奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め
少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。
全面粘着ではないので、取り付けやすい。

用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2内容量1個
注意
※本製品は屋内用です。直射日光のあたる場所や、火気の近くでのご使用・保管はお控えください。
※取り付け箇所の汚れ等は除去し、十分に乾燥させてから、粘着部分がしっかりと付くように、取り付けてください。
※粘着部分に手を触れたり、張り直しをすると粘着力が弱くなります。
※本製品は、使用環境・使用場所・自然劣化により剥がれる場合があります。
※本製品を剥がす際に、粘着が残る場合や、対象物を傷つける場合がありますので、高価な物や貴重な物などには取り付けないでください。
※本製品を使用して発生したトラブルについては、一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※軟質製品のため、製品サイズには多少の誤差があります。
※軟質塩ビ・シリコン素材には取り付けできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804079441830透明1mm用
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
8040796018311mm用
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
8040796918321mm用
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
804079781833透明2mm用
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
8040798718342mm用
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
8040799618352mm用
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
804080051836透明3mm用
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
8040801418373mm用
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
8040803018383mm用
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする