HARAX(ハラックス)
エアー入りタイヤセット
タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。
国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。
空気もれが少なく回転がスムーズです。
トラスコ品番
130-1991
材質
タイヤ:天然ゴム
車輪径(Φmm)
360
車輪幅(mm)
74
シャフト径(Φmm)
16
ボス幅(mm)
約103(内ナットを含む)
シャフト長さ(mm)
175
車輪タイプ
エアー入りタイヤ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408520
TR13X3DX
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません