HARAX(ハラックス)
ソフトノーパンク タイヤセット
ベアリング付のノーパンクタイヤです。
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
約62
車輪タイプ
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
内容量
1本
注意
※自転車タイヤのように車軸は付いていませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイヤ幅(mm)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408608
TR-10N
601-6623
約45
約250
¥
5,150
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80408617
TR-12N
601-6620
約45
約290
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80408626
TR-14N
601-6614
約43
約340
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。