HARAX(ハラックス)
タイヤセット 2.50×4シリーズ
ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)
20
タイヤ幅(mm)
約59
タイヤ外径(mm)
約213
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ボス幅(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408529
TR250x4A
176-7794
約82
エアータイヤ(アルミホイール)
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80408538
TR250x4NA
176-7788
約82
ノーパンクタイヤ(アルミホイール)
¥
6,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80408547
TR250x4T
176-4130
約80
エアータイヤ(プラホイール)
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80408556
TR250x4N
176-4129
約80
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
¥
5,120
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。