HARAX(ハラックス)
タイヤセット 3.50×4シリーズ
ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)
20
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ボス幅(mm)
タイヤ幅(mm)
タイヤ外径(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408565
TR350x4A
176-7814
約82
約85
約260
エアータイヤ(アルミホイール)
¥
6,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80408574
TR350x4NA
176-7800
約82
約85
約260
ノーパンクタイヤ(アルミホイール)
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80408590
TR350x4T
176-7809
約80
約82
約254
エアータイヤ(プラホイール)
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80408599
TR350x4N
176-7838
約80
約82
約254
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。