HARAX(ハラックス)
タイヤセット 13×3
ノーパンクタイヤです。
国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
用途
一輪車用。
トラスコ品番
176-7810
シャフト径(Φmm)
16
ボス幅(mm)
約103(内ナット含む)
タイヤ幅(mm)
約69
タイヤ外径(mm)
約360
車輪タイプ
ノーパンクタイヤ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408504
TR13X3NDX
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください