HARAX(ハラックス)
ワンダ用中はしご
各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
用途
枝打ち作業時に
トラスコ品番
176-7822
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1640
幅(mm)
235
タイプ
ワンダ用の中はしご
有効長(mm)
1500
全長(cm)
164
内容量
1台
注意
※ワンダに中はしご3本以上の連結は禁止です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80409019
WR-C
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません