HARAX(ハラックス)
アルミ製大型リヤカー 輪太郎 合板パネル付
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。
前後フレームは取外し可能な差込式です。
合板パネル付です。
用途
重量物の運搬に。
長さ(mm)
2700
幅(mm)
1260
高さ(mm)
710
タイプ
合板パネル付
均等荷重(kg)
350
荷台寸法(mm)
有効(長さ×幅):1480×880
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408845
BS5000TG
128-9170
26×2-1/2Tエアー入りタイヤ
¥
286,100
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80408854
BS5000NG
128-9110
26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
¥
286,100
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。