HARAX(ハラックス)
アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 全面パネルタイプ
アルミ製折りたたみリヤカーです。
4面パネル付きです。
用途
重量物の運搬に。
タイプ
4面パネル付
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
80×120×42
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
タイヤタイプ
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408660
HC-1208A-4P
180
80×120×42
1080
1981
870
20インチエアータイヤ
本体:アルミ合金
868-8419
¥
186,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80408696
HC-1208NA-4P-24
200
80×120×42
1100
1970
935
24インチノーパンクタイヤ
本体:アルミ製
362-5917
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません