HARAX(ハラックス)
スチールリヤカー 合板パネル付
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
4面合板パネル付きです
用途
重量物の運搬リヤカーです
材質
本体:スチール製
タイプ
合板パネル付
均等荷重(kg)
300
タイヤタイプ
26×2-1/2ノーパンクタイヤ
内容量
1台
注意
※塗装が輸送中などに剥がれる恐れがありますので予めご了承ください。
※剥がれた場合は付属のスプレーで修正してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408748
SSR-3NG
664-7911
2200
1180
810×1060
¥
212,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80408766
SSR-4NG
664-7913
2350
1240
870×1210
¥
221,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80408784
SSR-5NG
664-7909
2500
1240
870×1360
¥
233,100
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。