HARAX(ハラックス)
スチールリヤカー
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途
重量物の運搬リヤカーです
材質
本体:スチール製
均等荷重(kg)
300
タイヤタイプ
26×2-1/2ノーパンクタイヤ
内容量
1台
注意
※塗装が輸送中などに剥がれる恐れがありますので予めご了承ください。
※剥がれた場合は付属のスプレーで修正してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408739
SSR-3N
664-7912
2200
1180
840×1200
¥
161,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80408757
SSR-4N
664-7914
2350
1240
900×1350
¥
171,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80408775
SSR-5N
664-7908
2500
1240
900×1500
¥
182,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。