HARAX(ハラックス)
ステンレス製大型リヤカー 輪太郎
強度の強いタイヤを採用しています。
本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途
重量物の運搬リヤカーとして。
トラスコ品番
176-7821
材質
本体:ステンレス製
長さ(mm)
2190
幅(mm)
1180
高さ(mm)
850
均等荷重(kg)
350
荷台寸法(mm)
有効(長さ×幅):1270×840
タイヤタイプ
26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408809
BS-1384SUT
¥
376,800
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません