曜日別特売

ステンレス製大型リヤカー 輪太郎 合板パネル付

ステンレス製大型リヤカー 輪太郎 合板パネル付 - HARAX(ハラックス)ステンレス製大型リヤカー 輪太郎 合板パネル付 - HARAX(ハラックス)

強度の強いタイヤを採用しています。
本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。

用途重量物の運搬リヤカーとして。材質本体:ステンレス製長さ(mm)2190幅(mm)1180高さ(mm)850タイプ合板パネル付均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810)タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80408800BS-1384SUNG176-7778
427,100
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80408818BS-1384SUTG176-4125
427,100
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする